POTERMIC - Termómetro bimetálico -30+50°C horizontal 80x100 - 361810
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
361810
Ref.Sonepar
695140
EAN
9999900853247
Termómetro bimetálico horizontal 80x100 -30 +50°C es una pieza indicada para calefacción, compuesta por una caja en acero, un visor en ABS y una vaina de latón de 1/2 M. Este termómetro cuenta con una longitud de 100mm con un diámetro de 80mm y una escala de temperatura entre -30 y +50°C. Asimismo, el producto se enmarca dentro de la gama TERMÓMETROS BIMETÁLICOS HORIZONTALES, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC