POTERMIC - Termómetro bimetálico -30+50°C horizontal 80x50 - 361850
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
361850
Ref.Sonepar
697258
EAN
9999900999884
Termómetro bimetálico horizontal 80x50 -30 +50°C es una pieza indicada para calefacción, compuesta por una caja en acero, un visor en ABS y una vaina de latón de 1/2 M. Este termómetro cuenta con una longitud de 50mm con un diámetro de 80mm y una escala de temperatura entre -30 y +50°C. Asimismo, el producto se enmarca dentro de la gama TERMÓMETROS BIMETÁLICOS HORIZONTALES, línea que ofrece el producto en varias medidas.