POTERMIC - Termómetro bimetálico vertical 120°C 100x50mm acero negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
360852
Ref.Sonepar
491106
EAN
8499161308193
Termómetro bimetálico vertical 100x50 0-120°C es una pieza indicada para calefacción, compuesta por una caja en acero, un visor en ABS y una vaina de latón de 1/2 M. Este termómetro cuenta con una longitud de 50mm con un diámetro de 100mm y una escala de temperatura entre 0 y 120°C. Asimismo, el producto se enmarca dentro de la gama TERMÓMETROS BIMETÁLICOS VERTICALES, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC