POTERMIC - Termómetro capilla metálico 0-130°C 208mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
368950
Ref.Sonepar
491109
EAN
9999901591346
Termómetro capilla metálico es una pieza indicada para calefacción e industriales, fabricada en latón. Este termómetro cuenta con conexión 1/2" y un diámetro de 20mm. Asimismo, la pieza tiene una longitud de 208mm e incluye alma de cristal con una escala de temperatura entre 0 y 130°C. Además, el termómetro se enmarca dentro de la gama TERMÓMETROS CAPILLA INDUSTRIALES Y PARA CALEFACCIÓN, línea que ofrece una gran variedad de productos con variedad de características adecuadas al tipo de instalaciones.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC