POTERMIC - Termómetro digital con sonda -40 + 240°C - 311620
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
311620
Ref.Sonepar
189709
EAN
9999903113461
Termómetro digital con sonda es una pieza que permite la medición de la temperatura en la escala entre -40 y +240°C. Este producto cuenta con una longitud de 120mm y un diámetro de sonda de 4mm. Además, la pieza permite la lectura d las temperaturas tanto máximas como mínimas y tiene una potencia de una batería 1,5 V.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC