POTERMIC - Termómetro distancia T/78 0-120°C 1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
120T78
Ref.Sonepar
104904
EAN
9999943335526
Termómetro distancia PRODIGY T/78 es un termómetro esférico con bulbo y capilar. La pieza dispone de un cuadrante en color blanco y un marco en plástico negro. El taladro en panel tiene un diámetro de 52 mm y el de esfera, 57 mm. Asimismo, dispone de un capilar y un bulbo de cobre de 6x84mm de diámetro. Además, el termómetro cuenta con una escala de temperatura entre 50 y 350°C y con una longitud de 1000mm.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC