POTERMIC - Termómetro distancia T/78 0-120°C 3000mm - 123T78
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
123T78
Ref.Sonepar
116895
EAN
9999900857146
Termómetro esférico T/78 0-120° es un termómetro con bulbo y capilar formado por un cuadrante color blanco y un marco en plástico negro. El diámetro del taladro en panel es de 37 mm y el de esfera de 43 mm. El aparato tiene una escala de temperatura entre 0 y 120°C y tiene una longitud de 3000mm. Además, el capilar y el bulbo de cobre cuentan con un diámetro de 6x48mm.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC