POTERMIC - Termómetro distancia T/78 50-350°C 1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0T7800
Ref.Sonepar
696879
EAN
9999900972368
Termómetro esférico T/78 0-120° 1500mm es un termómetro con bulbo y capilar formado por un cuadrante color blanco y un marco en plástico negro. El diámetro del taladro en panel es de 37 mm y el de esfera de 43 mm. El aparato tiene una escala de temperatura entre 0 y 120°C y tiene una longitud de 1500mm. Además, el capilar y el bulbo de cobre cuentan con un diámetro de 6x48mm.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC