POTERMIC - Termómetro distancia TS/71 -40+40°C 1500mm - 40TS71
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40TS71
Ref.Sonepar
813188
EAN
8499211718545
Termómetro a distancia PRODIGY TS/71 es una pieza rectangular indicada para refrigeración. El termómetro esta compuesto por un cuadrante y un marco de color blanco. Asimismo, esta una longitud de 1,5m, unas dimensiones de 62 x 29 mm y una escala de regulación de la temperatura entre -40 y +40°C. Este termómetro cuenta con un diámetro de 57,5 x 25 mm de taladro en panel. Además, el accesorio se enmarca dentro de la gama de thermohidrómetros/termómetros para calderas, línea que ofrece una gran variedad de productos indicados para la medición y la regulación de la temperatura.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC