POTERMIC - Termómetro vertical 80x100 20+60°C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
360849
Ref.Sonepar
671378
EAN
9999902054628
Termómetro bimetálico vertical 80x100 20-60°C es una pieza indicada para refrigeración, compuesta por una caja en acero, un visor en ABS y una vaina de latón de 1/2 M. Este termómetro cuenta con una longitud de 100mm con un diámetro de 80mm y una escala de temperatura entre 20 y 60°C. Asimismo, el producto se enmarca dentro de la gama TERMÓMETROS BIMETÁLICOS VERTICALES, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC