POTERMIC - TERMOST.PRODIGY TR/711 0-90º 3000mm - 711093
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711093
Ref.Sonepar
67170
EAN
9999900857153
Termómetro PRODIGY TR/711 0-90° 3000mm es un termómetro con bulbo y capilar y contactos conmutados. La pieza incluye manopla, embellecedor en ABS negro y 2 tornillos de sujeción. El termostato cuenta una longitud de 3000mm y con una regulación de la temperatura entre 0 y 90°C. Además, PRODIGY TR/711 se enmarca dentro de la gama TERMOSTATOS CON BULBO Y CAPILAR, línea que ofrece el producto en una gran variedad de escalas de regulación de la temperatura.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC