POTERMIC - Termostato 275mm 20-80° 220V 20A - 181336

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Termostato 275mm 20-80° 220V 20A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

181336

Ref.Sonepar

395377

EAN

8499012090031

Termostato 275mm 20-80° 220V 20A es un termostato con rearme manual de seguridad para acoplar a resistencias eléctricas RP y RB. La pieza tiene una regulación de la temperatura entre 20 y 80°C y una longitud de 270mm. Además, cuenta con una tensión de 220 V, 20 A.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC