POTERMIC - Termostato ambiente ERT 0+40°C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
544404
Ref.Sonepar
152747
EAN
9999902690772
Termostato ambiente ERT 0 +40° es un termostato blindado con sensor externo en espiral niquelado. La pieza dispone de contactos conmutados y una caja en ABS. Asimismo, este termostato cuenta con la posibilidad de limitar y fijar la regulación entre 0 y 40° mediante el bloqueo interno de la manopla. Además, este accesorio cuneta con un grado de protección IP54 y una temperatura diferencial de 2°.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC