POTERMIC - Termostato ambiente TC3 0+60°C 1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542510
Ref.Sonepar
650240
EAN
8499161399153
Termostato de ambiente TC3 0 y 60°C 1000mm es una pieza blindada con bulbo y capilar. El termostato tiene una longitud de 1500mm y está compuesta por contactos conmutados. Asimismo, el accesorio cuenta con una regulación de la temperatura entre 0 y 60°C con una medida diferencial de 4°C. Además, esta pieza se enmarca dentro de la gama TERMOSTATOS CON BULBO Y CAPILAR, línea que ofrece el producto en otra escala de regulación.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC