POTERMIC - Termostato blindado F/2000 0-90°C 1500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3F2000
Ref.Sonepar
114892
EAN
9999943334222
Termostato PRODIGY F/2000 0-90°C es un termostato blindado con bulbo y capilar. La pieza dispone de contactos conmutados y cuenta con una regulación de la temperatura entre 0 y 90°C con una medida diferencial de 4°C. Además, PRODIGY F/2000 cuenta el grado de protección IP40 y se enmarca dentro de la gama TERMOSTATOS CON BULBO Y CAPILAR, línea que ofrece el producto con varias escalas de regulación de temperatura.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC