POTERMIC - Termostato de contacto BRC 20+90°C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
545610
Ref.Sonepar
108075
EAN
8021495040250
Termostato contacto BRC 20 +90° es una pieza bimetálica indicada para tubería. El termostato cuenta con una caja de protección de resina con muelle de sujeción y contactos conmutado. Así, dispone de un grado de protección IP20 y permite una regulación de la temperatura entre 20 +90°. Además, esta pieza tiene una temperatura diferencial de 8°.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC