POTERMIC - Termostato de inmersión C/2000 30+90°C 50mm - 3C2000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3C2000
Ref.Sonepar
613590
EAN
9999943332792
Termostato PRODIGY C/2000 30-90°C 50mm es un termostato de inmersión con bulbo rígido. La pieza está compuesta por una vaina de latón niquelado de 1/2M, un caja de protección de resina y contactos conmutados. Asimismo, este termostato tiene una longitud de 50mm y cuenta con una regulación de la temperatura entre 30 y 90°C con una medida diferencial de 5°C. Además, PRODIGY C/2000 cuenta el grado de protección IP40 y se enmarca dentro de la gama de termostatos de inmersión, línea que ofrece el producto en varias longitudes.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC