POTERMIC - Termostato esférico T/78 0-120°C 1500mm - 060107
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
060107
Ref.Sonepar
635299
EAN
8499160999873
Termostato esférico T/78 0-120° 1500mm es una pieza con bulbo y capilar, indicada especialmente para pirostatos PLH. Este termostato tiene una escala de regulación de la temperatura hasta 120° y una longitud de 1500mm. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama TERMOHIDROMETROS/TERMÓMETROS PARA CALDERAS.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC