POTERMIC - Termostato ETR 0+90°C 100mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
544406
Ref.Sonepar
686924
EAN
9999903525431
Termostato ERT 0 +90 100mm es una termostato de inmersión con bulbo rígido y caja en ABS. La pieza dispone de pasamuros M20 x 1,5, una vaina de latón de 1/2" M y contactos conmutados. Así, este accesorio está especialmente indicado para ser utilizado en condiciones ambientales exigentes con la posibilidad de fijar la regulación entre 0 +90° mediante el bloqueo interno de la manopla. Además, el termostato cuenta con un grado de protección IP54 y una
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC