POTERMIC - Termostato inmersión TC2 0+90°C 100mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542470
Ref.Sonepar
395420
EAN
9999903350286
Termostato de inmersión TC2 0 y 90°C 100mm es una pieza con bulbo rígido. El termostato está compuesto por una vaina de latón de 1/2M., una caja de protección de resina y contactos conmutados. Esta pieza tiene una longitud de 100mm y cuenta con el grado de protección IP40. Asimismo, el accesorio cuenta con una regulación de la temperatura entre 0 y 90°C con una medida diferencial de 4°C. Además, esta pieza se enmarca dentro de la gama de termostatos de inmersión, línea que ofrece el producto en otra longitud.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC