POTERMIC - Termostato limitador LSC1 90+110°C 120mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
543010
Ref.Sonepar
688417
EAN
9999903684534
Termostato limitador LSC1 90 + 110° 120mm es un termostato de inmersión limitador de temperatura de seguridad con rearme manual y bulbo rígido. Esta pieza está especialmente indicada para aplicaciones que requieran no superar una temperatura máxima de seguridad. El termostato cierra el contacto por aumento de temperatura y está compuesto por una vaina de latón de 1/2" M y una caja de protección de resina. Además, la pieza tiene una longitud de 120mm y una regulación de la temperatura entre 90 y 110°.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC