POTERMIC - Termostato limitador LSC1 fijo 100°C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
543031
Ref.Sonepar
491136
EAN
8499161484262
Termostato limitador LSC1 fijo 100° es un termostato de inmersión limitador de temperatura de seguridad con rearme manual y bulbo rígido. Esta pieza está especialmente indicada para aplicaciones que requieran no superar una temperatura máxima de seguridad. El termostato cierra el contacto por aumento de temperatura y está compuesto por una vaina de latón de 1/2" M y una caja de protección de resina. Además, la pieza tiene una longitud de 100mm y una regulación de la temperatura fija de 100°.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC