POTERMIC - Termostato rectangular T/71 10-105°C 1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
022001
Ref.Sonepar
171130
EAN
9999903633044
Termostato rectangular T/71 10-105° 1000mm es un termómetro rectangular de calefacción. El producto dispone de un cuadrante color blanco y un marco en color negro. Asimismo, el termostato dispone de un capilar recubierto en PVC. Las dimensiones de la pieza son 64 x 31 mm y las del taladro en panel de 58,5 x 25,5 mm. Además, el rango de temperatura que analiza el producto va de 10-105°C y dispone de una longitud de 1000mm.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC