POTERMIC - Termostato rectangular T/71 10-105°C 3000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
021984
Ref.Sonepar
117447
EAN
8499212106228
Termostato rectangular T/71 10-105° 3000mm es un termómetro rectangular de calefacción. El producto dispone de un cuadrante color blanco y un marco en color negro. Asimismo, el termostato dispone de un capilar recubierto en PVC. Las dimensiones de la pieza son 64 x 31 mm y las del taladro en panel de 58,5 x 25,5 mm. Además, el rango de temperatura que analiza el producto va de 10-105°C y dispone de una longitud de 3000mm.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC