POTERMIC - Termostato STB/83 100°C 1000mm - 3STB83
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3STB83
Ref.Sonepar
108073
EAN
9999943334093
Termostato PRODIGY STB/83 100°C es un termostato limitador de seguridad fija con bulbo y capilar. La pieza dispone de rearme manual capilar en acero Inox recubierto en PV de 1m de longitud. Asimismo, el termostato cuenta con una regulación de la temperatura de 100°C con una medida diferencial de 2°C. Además, PRODIGY STB/83 se enmarca dentro de la gama TERMOSTATOS CON BULBO Y CAPILAR, línea que ofrece el producto con varias escalas de regulación de temperatura y longitudes.