POTERMIC - Termostato STB/83 240°C 3000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5STB83
Ref.Sonepar
67169
EAN
9999902031827
Termostato PRODIGY STB/83 240° es un termostato limitador de seguridad fija con bulbo y capilar. La pieza dispone de un capilar en acero Inox en PVC e incluye rearme manual. STB tiene una longitud de 1000mm y una regulación de 100°. Además, esta pieza se incluye dentro de la gama TERMOSTATOS CON BULBO Y CAPILAR, línea que ofrece este producto en varias longitudes y regulaciones.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC