POTERMIC - Termostato TR/711 -35+35°C 1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711035
Ref.Sonepar
690527
EAN
9999943333836
Termómetro PRODIGY TR/711 -35 +35° contactos es un termómetro con bulbo y capilar y contactos conmutados. La pieza incluye manopla, embellecedor en ABS negro y 2 tornillos de sujeción. El termostato cuenta una longitud de 1000mm y con una regulación de la temperatura entre -35 y +35°C. Además, PRODIGY TR/711 se enmarca dentro de la gama TERMOSTATOS CON BULBO Y CAPILAR, línea que ofrece el producto en una gran variedad de escalas de regulación de la temperatura.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC