POTERMIC - Termostato TR/711 40-220°C 1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711220
Ref.Sonepar
125385
EAN
9999901168258
Termómetro PRODIGY TR/711 40-220° 1000mm es un termómetro con bulbo y capilar y contactos conmutados. La pieza incluye manopla, embellecedor en ABS negro y 2 tornillos de sujeción. El termostato cuenta una longitud de 1000mm y con una regulación de la temperatura entre 40 y 220°C. Además, PRODIGY TR/711 se enmarca dentro de la gama TERMOSTATOS CON BULBO Y CAPILAR, línea que ofrece el producto en una gran variedad de escalas de regulación de la temperatura.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC