POTERMIC - Termostato TR/711 50-300°C 1000mm - 711300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711300
Ref.Sonepar
134699
EAN
9999900995077
Termómetro PRODIGY TR/711 50-300° 1000mm es un termómetro con bulbo y capilar y contactos conmutados. La pieza incluye manopla, embellecedor en ABS negro y 2 tornillos de sujeción. El termostato cuenta una longitud de 1000mm y con una regulación de la temperatura entre 50 y 300°C. Además, PRODIGY TR/711 se enmarca dentro de la gama TERMOSTATOS CON BULBO Y CAPILAR, línea que ofrece el producto en una gran variedad de escalas de regulación de la temperatura.