POTERMIC - Termostato TR2 0+120°C 1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
541454
Ref.Sonepar
220828
EAN
8499160469475
Termostato TR2 0 +120° 1000mm es una pieza con bulbo y capilar recubierto. El termostato tiene una longitud de 1000mm e incluye manopla, embellecedor en ABS negro y tornillos. Asimismo, el accesorio cuenta con una regulación de la temperatura entre 0 y 120°C con una medida diferencial de 4°C. Además, esta pieza se enmarca dentro de la gama de termostatos de regulación con bulbo y capilar, línea que ofrece el producto en varias longitudes y escalas de regulación.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC