POTERMIC - Termostato TR2 0+120°C 3000mm - 549227
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
549227
Ref.Sonepar
679820
EAN
9999902887790
Termostato TR2 0 +90° 3000mm es una pieza con bulbo y capilar recubierto. El termostato tiene una longitud de 3000mm e incluye manopla, embellecedor en ABS negro y tornillos. Asimismo, el accesorio cuenta con una regulación de la temperatura entre 0 y 90°C con una medida diferencial de 4°C. Además, esta pieza se enmarca dentro de la gama de termostatos de regulación con bulbo y capilar, línea que ofrece el producto en varias longitudes y escalas de regulación.