POTERMIC - Termostato TR2 0+60°C 1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
549229
Ref.Sonepar
395421
EAN
9999902892749
Termostato TR2 0+60° 1000mm es un termostato con bulbo y capilar recubierto. La pieza incluye manopla, embellecedor en ABS negro y tornillos. Así, el accesorio tiene una longitud de 1000mm y una escala de regulación entre 0 +60°. El termostato tiene un poder de ruptura 16 (2,5) A-400 V y una temperatura diferencial de 4°. Además, el termostato se incluye dentro de la gama de termostatos con bulbo y capilar, línea que ofrece el producto en varias medidas y escalas de regulación.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC