POTERMIC - Termostato TR2 0+90°C 3000mm - 541422
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
541422
Ref.Sonepar
136455
EAN
9999902749425
Termostato TR2 0+90° 3000mm es un termostato con bulbo y capilar recubierto. La pieza incluye manopla, embellecedor en ABS negro y tornillos. Así, el accesorio tiene una longitud de 3000mm y una escala de regulación entre 0 +90°C. El termostato tiene un poder de ruptura 16 (2,5) A-400 V y una temperatura diferencial de 4°. Además, el termostato se incluye dentro de la gama TERMOSTATOS CON BULBO Y CAPILAR, línea que ofrece el producto en varias medidas y escalas de regulación.