POTERMIC - Unión aislante antielectrólisis 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
314025
Ref.Sonepar
823891
EAN
8499211869612
Unión aislante antielectrolisis 1" es una pieza diseñada para la unión de metales diferentes, eliminando el riesgo de corrosión debido a fenómenos electrolíticos. La unión está indicada para instalaciones de agua, gas, combustible, gas-óleo, aceites minerales y vegetales. Así, el producto de una medida de 1" H-H está formado por un cuerpo en acero galvanizado y latón y una junta plana especial. Además, esta pieza genera un aislamiento eléctrico de hasta 600 V y soporta una temperatura máxima de 110°C y una presión máxima de 16 bar.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC