POTERMIC - Vaina acero inoxidable diámetro 10/8 200mm 1/2" M con tornillo de sujeción
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
321200
Ref.Sonepar
1282426
EAN
8499218613171
Vaina acero inoxidable diámetro 10/8 200mm 1/2" M con tornillo de sujeción es una pieza fabricada en acero Inox AISI 316 que dispone de tornillo de sujeción para termostatos de inmersión. La vaina dispone de una rosca de 1/2” M y una longitud de 200mm. Asimismo, la pieza dispone de un diámetro exterior de 10mm y uno interior de 8mm. Además, se enmarca dentro de la gama de MEDIDA, REGULACIÓN Y CONTROL, línea que ofrece el producto en varias longitudes.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC