POTERMIC - Vaina acero inoxidable diámetro 12/10 200mm 1/2" M con tornillo de sujeción - 317200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
317200
Ref.Sonepar
644022
EAN
8499161226329
Vaina acero inoxidable diámetro 12/10 200mm 1/2" M con tornillo de sujeción es una pieza fabricada en acero Inox AISI 316 que dispone de tornillo de sujeción para termostatos de inmersión. La vaina dispone de una rosca de 1/2 M y una longitud de 200mm. Asimismo, la pieza dispone de un diámetro exterior de 12mm y uno interior de 10mm. Además, se enmarca dentro de la gama de MEDIDA, REGULACIÓN Y CONTROL, línea que ofrece el producto en varias longitudes.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC