POTERMIC - Vaina inoxidable 1/2" M diámetro 12/9mm 200mm

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Vaina inoxidable 1/2" M diámetro 12/9mm 200mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

503320

Ref.Sonepar

668814

EAN

9999901790756

Vaina de latón 1/2"M 12/9mm 200mm es una pieza indicada para termómetros bimetálicos. La vaina cuenta con una longitud de 200mm y una rosca de 1/2” M. Así, este accesorio cuenta con un diámetro exterior de 12mm y uno interior de 9mm. Además, esta pieza se enmarca dentro de la gama ACCESORIOS TERMÓMETROS, línea que ofrece el producto en varias medidas.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC