POTERMIC - Vaina latón 1/2" M 12/9mm 100mm

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Vaina latón 1/2" M 12/9mm 100mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

361100

Ref.Sonepar

108015

EAN

9999901511863

Vaina de latón 1/2"M 12/9mm 100mm es una pieza indicada para termómetros bimetálicos. La vaina cuenta con una longitud de 100mm y una rosca de 1/2” M. Así, este accesorio cuenta con un diámetro exterior de 12mm y uno interior de 9mm. Además, esta pieza se enmarca dentro de la gama ACCESORIOS TERMÓMETROS, línea que ofrece el producto en varias medidas.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC