POTERMIC - Vaina latón 1/2" M 12/9mm 50mm

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Vaina latón 1/2" M 12/9mm 50mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

361050

Ref.Sonepar

108013

EAN

9999901600949

Vaina de latón 1/2"M 12/9mm 50mm es una pieza indicada para termómetros bimetálicos. La vaina cuenta con una longitud de 50mm y una rosca de 1/2” M. Así, este accesorio cuenta con un diámetro exterior de 12mm y uno interior de 9mm. Además, esta pieza se enmarca dentro de la gama ACCESORIOS TERMÓMETROS, línea que ofrece el producto en varias medidas.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC