POTERMIC - VALV.COMPUERTA 406 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
406025
Ref.Sonepar
671578
EAN
9999902075982
Válvula de compuerta 406 1" es una pieza roscada compuesta por un cuerpo de latón. Esta válvula tiene una medida de 1" y dispone de un cierre metálico. Asimismo, el accesorio soporta una presión máxima de 16 bar y se enmarca dentro de la gama VÁLVULAS DE COMPUERTA, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC