POTERMIC - VALV.DUCO H-H 1/2"x3/4" 4bar - 1055-0-58

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - VALV.DUCO H-H 1/2"x3/4" 4bar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1055-0-58

Ref.Sonepar

669700

EAN

9999901898353

Válvula seguridad KM 1/2"x3/4" H-H 4bar 148Kw es una pieza especialmente diseñada para proteger circuitos de ACS contra una presión excesiva. La válvula, fabricada conforme con los apartados B y D de la directiva europea PED 2014/68/EU, es compatible con el agua. Asimismo, la pieza soporta una temperatura de trabajo entre 0 y 95°C y una presión de 4 bar. Además, esta válvula tiene una conexión de 1/2" y una descarga de 3/4" y una potencia máxima de 148Kw.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC