POTERMIC - Válvula 14HP 3/8"Mx3/8"H inoxidable

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula 14HP 3/8"Mx3/8"H inoxidable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

761348

Ref.Sonepar

745531

EAN

8499210763867

Válvula 14HP 3/8"Mx3/8"H inoxidable es una válvula de seguridad en bronce compuesta por partes internas en latón, juntas en NBR y muelle en acero Inox. La pieza tiene una medida de 3/8 con conexión M-H. Asimismo, este accesorio tiene una temperatura de trabajo entre -10 y + 80°C y una regulación entre 2 y 15bar. Además, la pieza cuenta con una altura de 71mm y se enmarca dentro de la gama VÁLVULAS DE SEGURIDAD ESCAPE CONDUCIDO, línea que ofrece una variedad de productos que permiten mantener constante la presión del circuito dentro de un determinado rango.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC