POTERMIC - Válvula 2 vías G20/105B 2" SM100 220V - 342050

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula 2 vías G20/105B 2" SM100 220V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

342050

Ref.Sonepar

662820

EAN

9999901103433

Válvula 2 vías G20/105B 2" SM100 220V es una válvula de esfera paso total con servomotor bidireccional y apertura manual. Esta pieza, cuerpo en latón niquelado, está indicada para instalaciones de calefacción, climatización y sanitarias. Además, la pieza soporta una temperatura máxima de trabajo entre -10 y +95°C, tiene una medida de 2" e incluye servomotor SM0100 · 230 V · 3 min.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC