POTERMIC - Válvula 2 vías ZV20/105 1" SM30 220V - 342025

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula 2 vías ZV20/105 1" SM30 220V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

342025

Ref.Sonepar

1059675

EAN

8499215554743

Válvula 2 vías ZV20/105 1" SM30 220V es una válvula de esfera paso total con servomotor bidireccional y apertura manual. Esta pieza, cuerpo en latón niquelado, está indicada para instalaciones de calefacción, climatización y sanitarias. Además, la pieza soporta una temperatura máxima de trabajo entre -10 y +95°C, tiene una medida de 1" e incluye servomotor SM0050 · 230 V · 1 min.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC