POTERMIC - Válvula 3 vías G30/321B 1.1/4" SM100 220V - 352032

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula 3 vías G30/321B 1.1/4" SM100 220V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

352032

Ref.Sonepar

883896

EAN

8499213010395

Válvula 3 vías ZV30/321B 1.1/4" SM100 220V es una válvula de esfera paso total con servomotor bidireccional y apertura manual. Esta pieza, cuerpo en latón niquelado, está indicada para instalaciones de calefacción, climatización y sanitarias. Además, la pieza soporta una temperatura máxima de trabajo entre -10 y +95°C, tiene una medida de 1.1/4" e incluye servomotor SM0100 · 230 V · 3 min.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC