POTERMIC - Válvula asiento motorizado MK 3 vías 2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
250050
Ref.Sonepar
491088
EAN
8499094584541
Válvula asiento motorizado MK 3 vías 2" es una pieza con obturador serie MK y cuerpo en latón que permite ser instaladas como válvula derivadoras, mezcladora o interceptadora para instalaciones de calefacción, refrigeración, ventilación y producción agua caliente sanitaria. Así, la pieza tiene una medida de 2" y soporta un caudal de 19m³/h. Además, esta válvula soporta una presión máxima de 25 bar y una temperatura máxima de 150°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC