POTERMIC - Válvula asiento motorizado MK servomotor AS250 220V - 250220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
250220
Ref.Sonepar
272339
EAN
9999900901252
Válvula asiento motorizado MK servomotor AS250 220V es un servomotor eléctrico indicado para válvulas MK desde 1 a 2. Esta válvula cuenta con unas dimensiones de 183x110x136mm y un tiempo de carrera de 75 segundos. Asimismo, la pieza cuenta con el grado de protección IP44 y 2 micros auxiliares y soporta una temperatura máxima de 50°C. Además, el accesorio tiene una potencia de 230V y se enmarca dentro de la gama de servomotores AS para válvulas MK, línea que ofrece el producto con varias potencias.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC