POTERMIC - Válvula automático antitermosifón 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
505025
Ref.Sonepar
491133
EAN
8499093296797
Válvula automática antitermosifón 1" es una pieza de retención regulable antitermosifón. Esta válvula tiene una medida de 1" con conexión H-H, recta o escuadra mediante el cambio del tapón. Este accesorio está compuesto por un obturador en latón, un muelle en Inox y una junta en NBR. Asimismo, la pieza soporta una presión máxima de 16bar y una temperatura de trabajo entre -15 y +100°C . Además, la válvula se enmarca dentro de la gama ANTITERMOSIFÓN, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC