POTERMIC - Válvula by-pass de presión diferencial DN 25 1" para conexión a colectores de distribución dobles
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
512103
Ref.Sonepar
634453
EAN
8499160972265
Válvula by-pass de presión diferencial DN 25 1" es una pieza compuesta por un cuerpo en latón, juntas internas en EPDM y un muelle en Inox. Esta válvula con terminal 1 M está indicada para la conexión a colectores de distribución dobles premontados de 1" con diámetro de 25mm. Asimismo, el accesorio tiene una regulación entre 0,2 y 0,7bar, soportando una presión máxima de 10bar y una temperatura de 120°C. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama de accesorios para colectores, línea que ofrece una variedad de válvulas by-pass de presión diferencial, regulador de caudal para colectores de distribución CD simples y premontados dobles.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC