POTERMIC - Válvula compuerta 406 2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
406050
Ref.Sonepar
666951
EAN
9999901588490
Válvula de compuerta 406 2" es una pieza roscada compuesta por un cuerpo de latón. Esta válvula tiene una medida de 2" y dispone de un cierre metálico. Asimismo, el accesorio soporta una presión máxima de 16 bar y se enmarca dentro de la gama VÁLVULAS DE COMPUERTA, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC